Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Core samplers

Core samplers

Kernprobenehmer, 800 mm, 25 mm, 230 ml
Catalog # 331-0376
Supplier:   BURKLE
Core samplers
Catalog # 331-0376
Supplier:  BURKLE
Core samplers

Kernprobenehmer, 800 mm, 25 mm, 230 ml

Price
642,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Mit dem Kernbohrer können Schüttgüter beprobt werden, die sich aufgrund ihrer Partikelform bei der Probennahme leicht verkanten oder festsetzen.

  • Edelstahl AISI 316
  • Für Schüttgüter, die sich leicht verkanten oder festsetzen

Im Vergleich zu üblichen Allschichtsammlern für Schüttgut weist der zweiteilige Kernbohrer keine Spaltmaße auf, in die sich das Medium während der Entnahme verkanten kann. Das ermöglicht eine fachgerechte Beprobung unterschiedlichster Pulver und Granulate durch mehrere Schichten hindurch, z.B. Glaskugeln oder Metallpulver.

Je nach Größe ist der Edelstahlprobenehmer für unterschiedlichste Gebinde einsetzbar, beispielsweise Big Bags oder kleine Behälter. Der Schüttgutsammler entnimmt eine repräsentative Kernprobe und ist ideal für den Einsatz in den verschiedenen Bereichen von Labor- und Industrie.

Delivery information: Im Lieferumfang ist neben dem Kernbohrer (bestehend aus Bohrstab und -rohr) ein Fixierclip enthalten.

Specifications
  • Ø:
    25 mm
  • Volumen:
    230 ml
  • Bezeichnung:
    Kernprobenehmer
  • Länge:
    800 mm
  • Seq:
    03
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.