Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample containers with screw cap | Avantor

Sample containers with screw cap

60 ml, Sterile, with white spoon, Red, 38 mm, 65 mm, Individually wrapped
Catalog # KART5633
Supplier:   KARTELL
Sample containers with screw cap
Catalog # KART5633
Supplier:  KARTELL
Sample containers with screw cap
Sample containers with screw cap

60 ml, Sterile, with white spoon, Red, 38 mm, 65 mm, Individually wrapped

Price
286,00 €
Log in for availability
1 * 400 ST
Product Details & Documents

Made of PS, with PE screw cap and spoon.

  • Disposable
  • Available sterile or non sterile
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
Specifications
  • Ext.Ø:
    38 mm
  • Packed:
    Individually wrapped
  • Type:
    Sterile, with white spoon
  • Capacity:
    60 ml
  • Height:
    65 mm
  • Seq:
    04
  • Cap colour:
    Red
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.