VWR® Basic, Überschuhe
40 µm, Rot, U*
Catalog # 113-9087
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Einweg-Überschuhe werden aus CPE-Folie hergestellt.
- Frei von Naturkautschukl-Ltex
- In verschiedenen Farben erhältlich
L×B: 410×170 mm
Stärke: 25, 40 oder 70 µm
*Einheitsgröße
: 10 Stück pro Paket, 10 Pakete pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Documents
Specifications
- Schuhgröße:U*
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:40 µm
- Seq:05



