Samplers, U-D Master
Triple style sampler, 1200 mm, 7, 25 mm
Artikelnr. SAMP1230C-1200
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
U-D Master is designed for sampling free flowing powders. By simply changing the sample insert cells, different volumes can be sampled.
- Operation of the unit dose powder sampler is very easy
- Push the sampler: At the required depth rotate the handle, which will take the sample
- After removing the sampler the sample inserts can be removed for easy emptying of the sample
Single version takes one sample from each location.
Double version takes two samples from each location.
Triple version takes three samples from each location.
Spezifikationen
- Ø:25 mm
- Description:Triple style sampler
- Length:1200 mm
- Seq:13
- No. of chambers:7
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



