Präzisions-Aräometer, ASTM E100
135 H-62, 1,500 - 1,550 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
SCNL3222021
Diese Präzisions-Aräometer nach ASTM E100 sind zur Messung des spezifischen Gewichts oder der relativen Dichte vorgesehen.
- Bezugstemperatur: 15,5 °C (60/60 °F)
- Ohne Thermometer
- Zur Kalibrierung geeignet
Ordering information: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Packaging: Einzeln in einer Vierkant-Kunststoffhülse verpackt.
- Länge:260 mm
- Seq:18
- Teilung:0,001 sp/gr
- Modell:135 H-62
- Messbereich:1,500 - 1,550 sp/gr
- Cat. No.:SCNL3222021
- Referenztemperatur:15,5 °C
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



