Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 26, 10 µl, 50 mm, 0,47 mm, Conical, 10F-BT-GT-5/0.47C
Catalog # SGEA0029771
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Jump to:
Product Details & Documents
* Gas-tight.
Specifications
- Ext.Ø:0,47 mm
- Gauge:26
- Type:10F-BT-GT-5/0.47C
- Type of tip:Conical
- Volume:10 µl
- Description:Fixed needle
- Length:50 mm
- Seq:25
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



