VWR® Ergonomische Bodenmatten, Basic Noppen und Basic Glatt
Product Details & Documents
Diese Matten bestehen aus Polyurethan mit niedriger Dichte und bieten ein ergonomisches, ermüdungshemmendes Profil. Noppenmatten sind für trockene, unkritische Umgebungen konzipiert und reduzieren Stolperfallen, körperliche Beschwerden, Qualitätsprobleme und Krankheitsausfälle. Die glatten, flachen Matten eignen sich ideal für trockene, unkritische Umgebungen, in denen Sitz- und Steharbeitsplätze kombiniert sind oder in denen Wagen oder Transportwagen verwendet werden müssen.
- Geformte, abgeschrägte Kanten rollen sich nicht auf und verhindern so Stolperfallen.
- Jede Größe und Form – immer einteilig: Keine überlappenden oder abgenutzten Verbindungsmatten
- Das ergonomische Design stimuliert den Körper, fördert die Durchblutung und steigert die Aufmerksamkeit
- Silikon- und latexfrei
- Garantie bis zu 3 Jahre
DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
Zertifizierung: DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten:
Specifications
- Farbe:Grau
- L×B:900×3600 mm
- Stärke:11 mm
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



