Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

VWR® Ergonomische Bodenmatten, Basic Noppen und Basic Glatt

, Grau, 600×3000 mm, 11 mm
Catalog # 115-1209
Supplier:   VWR Collection
VWR® Ergonomische Bodenmatten, Basic Noppen und Basic Glatt
Catalog # 115-1209
Supplier:  VWR Collection
VWR® Ergonomische Bodenmatten, Basic Noppen und Basic Glatt
VWR® Ergonomische Bodenmatten, Basic Noppen und Basic Glatt

, Grau, 600×3000 mm, 11 mm

Price
244,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Matten bestehen aus Polyurethan mit niedriger Dichte und bieten ein ergonomisches, ermüdungshemmendes Profil. Noppenmatten sind für trockene, unkritische Umgebungen konzipiert und reduzieren Stolperfallen, körperliche Beschwerden, Qualitätsprobleme und Krankheitsausfälle. Die glatten, flachen Matten eignen sich ideal für trockene, unkritische Umgebungen, in denen Sitz- und Steharbeitsplätze kombiniert sind oder in denen Wagen oder Transportwagen verwendet werden müssen.

  • Geformte, abgeschrägte Kanten rollen sich nicht auf und verhindern so Stolperfallen.
  • Jede Größe und Form – immer einteilig: Keine überlappenden oder abgenutzten Verbindungsmatten
  • Das ergonomische Design stimuliert den Körper, fördert die Durchblutung und steigert die Aufmerksamkeit
  • Silikon- und latexfrei
  • Garantie bis zu 3 Jahre

DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624

 : DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624

 :

 :

Specifications
  • Farbe:
    Grau
  • L×B:
    600×3000 mm
  • Stärke:
    11 mm