Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Ergonomische Bodenmatten, Basic Noppen und Basic Glatt

VWR® Ergonomische Bodenmatten, Basic Noppen und Basic Glatt

, Grau, 600×4200 mm, 15 mm
Catalog # 115-1160
Supplier:   VWR Collection
VWR® Ergonomische Bodenmatten, Basic Noppen und Basic Glatt
Catalog # 115-1160
Supplier:  VWR Collection
VWR® Ergonomische Bodenmatten, Basic Noppen und Basic Glatt
VWR® Ergonomische Bodenmatten, Basic Noppen und Basic Glatt

, Grau, 600×4200 mm, 15 mm

Price
334,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Matten bestehen aus Polyurethan mit niedriger Dichte und bieten ein ergonomisches, ermüdungshemmendes Profil. Noppenmatten sind für trockene, unkritische Umgebungen konzipiert und reduzieren Stolperfallen, körperliche Beschwerden, Qualitätsprobleme und Krankheitsausfälle. Die glatten, flachen Matten eignen sich ideal für trockene, unkritische Umgebungen, in denen Sitz- und Steharbeitsplätze kombiniert sind oder in denen Wagen oder Transportwagen verwendet werden müssen.

  • Geformte, abgeschrägte Kanten rollen sich nicht auf und verhindern so Stolperfallen.
  • Jede Größe und Form – immer einteilig: Keine überlappenden oder abgenutzten Verbindungsmatten
  • Das ergonomische Design stimuliert den Körper, fördert die Durchblutung und steigert die Aufmerksamkeit
  • Silikon- und latexfrei
  • Garantie bis zu 3 Jahre

DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624

Zertifizierung: DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624

Lieferumfang:

Achtung! Bitte beachten:

Spezifikationen
  • Farbe:
    Grau
  • L×B:
    600×4200 mm
  • Stärke:
    15 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.