Thermal transfer printer labels, type B-499
Printer labels, B-499, BPT-611-499, Nylon, Permanent acrylic, Thermal transfer, White, BBP12, 12×25 mm, 3000 labels/roll
Catalog # BRDY217075
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Printable, nylon cloth labels for thermal transfer printers.
- Die-cut labels are supplied on a roll
- Contains some adhesive backed wire marking materials, and also labels that are pre-printed with headers or templates
- Supplied with the ribbon seperate, not in the same enclosure as the tape/sleeves
This material is UL recognised with its respective ribbon. See the recommended ribbon series for the appropriate ribbon to use.
Dokumente
Specifications
- Printer model:BBP12
- Printing method:Thermal transfer
- Type:B-499
- Colour:White
- Description:Printer labels
- Dimensions:12×25 mm
- Material:Nylon
- Seq:10
- Model:BPT-611-499
- Packed:3000 labels/roll
- Adhesive:Permanent acrylic
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



