Rubber Stoppers
45,0 mm, 50,5 mm, 59,5 mm
Catalog # HECH41590053
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Dokumente
HECH41590041_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Specifications
- Ø bottom:50,5 mm
- Ø top:59,5 mm
- Height:45,0 mm
- Seq:13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



