Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Kegel/Schraubgewinde, Quickfit®

Adapter, Kegel/Schraubgewinde, Quickfit®

14/23 NS, 18 mm, 7,0 - 8,5 mm
Catalog # 201-0696
Supplier:   SciLabware
Adapter, Kegel/Schraubgewinde, Quickfit®
Catalog # 201-0696
Supplier:  SciLabware
Adapter, Kegel/Schraubgewinde, Quickfit®
Adapter, Kegel/Schraubgewinde, Quickfit®

14/23 NS, 18 mm, 7,0 - 8,5 mm

Price
67,60 €
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents

PYREX®, Borosilikatglass, klar.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Gewinderohr mit Kunststoffverschluss, Silikon-Gummi-Dichtungsring und PTFE-Unterlegscheibe. Ideal um Thermometer zu befestigen, Gaszuleitungsschläuche etc.

Specifications
  • Kern:
    14/23 NS
  • Bohrung Ø:
    7,0 - 8,5 mm
  • Gewinde:
    18 mm
  • Seq:
    02