Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 2,1 µl, 100 mm
Artikelnr. VARI6610010100
Anbieter: VARIAN
Springe zu:
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Spezifikationen
- Path length:100 mm
- Volume:2,1 µl
- Description:Dissolution cuvette
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
- VARI110260190Standard cell holder (10 mm) incl. cell lifter and cell height adjustment screwEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
- VARI210125300Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 012,77 €
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



