VWR®, Mikroskop-Objektträger
Objektträger mit geschnittenen Kanten und Mattrand, Transparent, Floatglas, 1,0 mm, 76×26 mm
Supplier: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
- Klares, weißes Glas
- Geschnittene oder geschliffene Kanten
- Mit oder ohne Mattrand erhältlich
W×D×H: 76×26×1 mm
Documents
Spezifikationen
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Objektträger mit geschnittenen Kanten und Mattrand
- L×B:76×26 mm
- Material:Floatglas
- Seq:02
- Stärke:1,0 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



