Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops

Measuring scoops

100 ml, 200 mm
Catalog # 231-2003
Supplier:   VITLAB
Measuring scoops
Catalog # 231-2003
Supplier:  VITLAB
Measuring scoops
Measuring scoops

100 ml, 200 mm

Price
20,60 €
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents

PP, white. With flat, chamfered ends and reinforced handle.

  • Excellent chemical resistance, robust
  • Heat resistant up to +130 °C, autoclavable
  • The capacity of the scoop is stamped into the handle for easy reading
Specifications
  • Capacity:
    100 ml
  • Length:
    200 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.