Roboterspitzen für Tecan®
908-261, 200 µl, +, -, Transparent, 10 Racks mit je 96 Stück
Catalog # 732-1527
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Hochwertige Spitzen, besonders geeignet für die molekularbiologische Forschung im Labor.
- PP, klar oder schwarz
- Filterspitzen ART®: Gefahr der Kreuzkontamination von Proben ausgeschlossen; geeignet für alle Anwendungen mit DNA, RNA sowie mit radioaktiven und infektiösen Proben
- Frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen, zertifikatsbescheinigt
- Sterile Spitzen: Sterilisation durch Gammastrahlen
- Spitzen mit weiter Öffnung: Ideal für Anwendungen mit viskosen Proben
Bestellinformation: In Boxen zu je 10 oder 50 Racks (Econopak) erhältlich.
Specifications
- Verpackt:10 Racks mit je 96 Stück
- Steril:+
- Volumen:200 µl
- Spitzentyp:908-261
- Spitzenfarbe:Transparent
- Filter:-
- Cat. No.:732-1527
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



