Containers, rectangular
23 l, 460×330×205 mm, White, HDPE
Catalog # SEMA1297
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE or PP, white, stackable.
These are ideal containers with side handles and edge for gripping to handle solid samples. Containers over 225 mm height are not suitable for liquids.
Specifications
- Capacity:23 l
- Colour:White
- Material:HDPE
- Seq:04
- W×D×H:460×330×205 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



