Verbrennungsschalen, rechteckig
40 mm, 8,5 mm, 10,5 mm
Catalog # HALDALGK40X10X8
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Alsint 99,7.
- Gute Thermoschockbeständigkeit durch hohe Wärmeleitfähigkeit
- Beständig gegen chemische Angriffe, z. B. Wasserstoff und andere reduzierende Gase
Documents
HALDALGK100X32X28_TDS_DE
Datasheet
Specifications
- Breite:10,5 mm
- Höhe:8,5 mm
- Länge:40 mm
- Seq:01



