Microplates, 96-well
Black, FLUOTRAC™ 200 medium binding, 40 - 340 µl, 96, -, 392 µl
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
PS, without lid. A large number of different 96-well microplates are available in a wide variety of surface treatments with a choice of well profile, and with either solid or µClear® bottom. All plates are free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic.
Dokumente
Specifications
- No. of wells:96
- Recommended working volume:40 - 340 µl
- Sterile:-
- Description:Black, FLUOTRAC™ 200 medium binding
- Seq:12
- Total volume:392 µl
- Cat. No.:736-0229
- Environmental certification:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



