Weithalsgläser mit Twist-off Gewinde
250 ml, 65,0 mm, 122,0 mm, 58 mm
Anbieter: MUELLER KREMPEL
Jump to:
Product Details & Documents
Braunglas, ohne Deckel.
- Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Für Anwendungen ohne hohe Temperaturbelastung
- Passender Metalldeckel separat erhältlich (siehe 216-3661 und 216-3663)
Gut geeignet für Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten. Braunglas zum Schutz von lichtempfindlichen Stoffen.
Specifications
- Ext.Ø:65,0 mm
- Gewinde:58 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:122,0 mm



