Conical separating funnels
50 ml, 19/26 NS, 2 ml
Catalog # 527-1221
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
With socket and plain stem. Available with interchangeable solid glass key or alternatively PTFE key for grease-free performance. Both with or without graduations.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
LENZ04000073_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Specifications
- Socket size:19/26 NS
- Capacity:50 ml
- Division:2 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.