Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Mortars, without pestles

Mortars, without pestles

650 ml, 70 mm, 150 mm
Artikelnr. 410-9114
Mortars, without pestles
Artikelnr. 410-9114
Mortars, without pestles
Mortars, without pestles

650 ml, 70 mm, 150 mm

Preis
92,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Porcelain with lip. Choice of glazed or unglazed grinding surface.

Certifications: Manufactured to DIN 12906.

Ordering information: Pestle must be ordered separately.

Specifications
  • Ø int.:
    150 mm
  • Capacity:
    650 ml
  • Height:
    70 mm
  • Seq:
    19
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.