Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Zellschaber

Zellschaber

Zellschaber mit schwenkbarem Blatt (18 mm), 400 mm
Artikelnr. 391-3011
Anbieter:   Greiner Bio-One
Zellschaber
Artikelnr. 391-3011
Anbieter:  Greiner Bio-One
Zellschaber
Zellschaber

Zellschaber mit schwenkbarem Blatt (18 mm), 400 mm

Preis
558,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Für die schonende mechanische Entfernung von adhärenten Zellen aus Wachstumsbereichen entworfen. Jeder Schaber verfügt über ein 18 mm breites schwenkbares (Schwenkwinkel 60°) Schaberblatt, das Zugriff auf schlecht erreichbare Oberflächen ermöglicht.

  • Optimierte Blattkonstruktion für maximale Zellernte
  • Gleichmäßiger Kontakt mit der Wachstumsfläche, minimale mechanische Belastung und effiziente Zellernte, sogar bei schwer erreichbaren Oberflächen
  • Minimiert die Ansammlung einer Zellsuspension an der Blattstruktur

Packaging: Einzeln verpackt.

Documents

Specifications
  • Bezeichnung:
    Zellschaber mit schwenkbarem Blatt (18 mm)
  • Gesamtlänge:
    400 mm