Sample loops for sample injectors, Rheodyne®
Probenschleife, für Modell 8125, Edelstahl, 0,01 ml, 0,20 mm, 0,508 mm
554-2165
- Kapazität:0,01 ml
- Bezeichnung:Probenschleife, für Modell 8125
- Material:Edelstahl
- Seq:41
- Für Schlauch I-Ø:0,20 mm
- Für Schlauch A-Ø:0,508 mm



