Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Probes for 112 | Avantor

Probes for 112

Pipe wrap probe, with Velcro®, −50...+70 °C, ±0,2 °C (−25...+70 °C)
±0,4 °C (−50...−25,1 °C), 300 mm
Catalog # 620-3233
Supplier:   Testo
Probes for 112
Catalog # 620-3233
Supplier:  Testo
Probes for 112
Probes for 112

Pipe wrap probe, with Velcro®, −50...+70 °C, ±0,2 °C (−25...+70 °C)
±0,4 °C (−50...−25,1 °C), 300 mm

Price
100,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Range:
    −50...+70 °C
  • Description:
    Pipe wrap probe, with Velcro®
  • Length:
    300 mm
  • Seq:
    424
  • Accuracy:
    ±0,2 °C (−25...+70 °C)
    ±0,4 °C (−50...−25,1 °C)
  • Application:
    Surface
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.