Syringes for CTC analytics systems
Removable needle, 26, 25 µl, 50 mm, 0,47 mm, Side hole, 25R-C/T-GT-5/0.47H *
Catalog # 548-1620
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Jump to:
Product Details & Documents
* Gas-tight.
Specifications
- Ext.Ø:0,47 mm
- Gauge:26
- Type:25R-C/T-GT-5/0.47H *
- Type of tip:Side hole
- Volume:25 µl
- Description:Removable needle
- Length:50 mm
- Seq:40
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



