Jars, multipurpose, with covers, Nalgene®
8300 ml, 222 mm, 258 mm
Artikelnr. 216-8265
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Jars, multipurpose, with covers, Nalgene®
Artikelnr. 216-8265
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Polycarbonate, clear.
- Drill, tap or apply clamps to jars to attach heating or cooling equipment
- Very durable
- Autoclavable
Multipurpose jars with cover, which can be used as water baths, aquaria/terraria or freeze-drying chambers.
Dokumente
Spezifikationen
- Ext.Ø:222 mm
- Capacity:8300 ml
- Height:258 mm
- Cat. No.:216-8265
- Environmental certification:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



