Density hydrometers
Hydrometer 7, 1,060 - 1,120 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Catalog # AMARH800146
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
- Paper scale and shot weighted body
- Hydrometer accuracy ±1 scale division
- Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Specifications
- Description:Hydrometer 7
- Length:300 mm
- Seq:37
- Division:0,001 g/cm³
- Range:1,060 - 1,120 g/cm³
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



