Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers

Density hydrometers

Hydrometer 4, 0,880 - 0,940 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Catalog # AMARH800010
Supplier:   Amarell
Density hydrometers
Catalog # AMARH800010
Supplier:  Amarell
Density hydrometers
Density hydrometers

Hydrometer 4, 0,880 - 0,940 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm

Price
29,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.

  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses

Findet Einsatz in Laboren und Industrie.

Specifications
  • Bezeichnung:
    Hydrometer 4
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    0,001 g/cm³
  • Messbereich:
    0,880 - 0,940 g/cm³
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.