Probenschöpfer
Probenahmeschöpfer mit verstärktem Rand und Ausguss, PTFE/Stahl, 155 mm, 105 mm, 1000 ml
Catalog # BRND90462
Supplier: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
- PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Spezifikationen
- Ø:105 mm
- Kapazität:1000 ml
- Bezeichnung:Probenahmeschöpfer mit verstärktem Rand und Ausguss
- Länge:155 mm
- Material:PTFE/Stahl
Accessories
Produktinformationen
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- BRND90470Verlängerungsstange für Probenahmeschöpfer, Länge 600 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 111,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



