Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Buckets

Buckets

Eimer, mit Graduierung und Griff, Weiß, 10 L, 300 mm
Catalog # BRND71774
Supplier:   Brand
Buckets
Catalog # BRND71774
Supplier:  Brand
Buckets
Buckets

Eimer, mit Graduierung und Griff, Weiß, 10 L, 300 mm

Price
21,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

HDPE, white.

  • Good chemical and temperature resistance
  • Scale with 1 litre steps
  • Without spout and lid (Please order push-on lid seperately)

For industrial and laboratory applications. With handle.

Specifications
  • Kapazität:
    10 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Eimer, mit Graduierung und Griff
  • Höhe:
    300 mm
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • BRND71776
    Stüldeckel, LDPE
    Eimer (10 l)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 5,90 €

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • BRND71771
    Stüldeckel, LDPE
    Eimer (5 l)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 5,40 €