Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tork W6 Basic Papers | Avantor

Tork W6 Basic Papers

Anbieter:   Essity
Tork W6 Basic Papers
Anbieter:  Essity
Zertifikate
Tork W6 Basic Papers

2 Optionen unten verfügbar

Product Details & Documents

Efficiently clean, even in high humidity and wet environments, with this specially designed wiping paper.

  • Ensure high-quality wiping paper, thanks to these food contact certified rolls

    Making the environment HACCP compliant is made easier with these HACCP International certified rolls

    Improve food production safety, thanks to the high visibility and traceability of this blue paper roll

    Save time on maintenance with a high-capacity wiping paper roll that lasts longer between refills

For improved hygiene in food processing and preparation areas, choose this blue wiping paper roll. It's both highly visible and HACCP certified for safety. Each sheet effectively cleans with a high level of strength, thickness and absorbency, so fewer towels are needed at a time. Save time on refills, too, as the wiping paper roll's high capacity means it lasts longer.

Zertifizierung: FSC MIX Credit, SA-COC-008266; EU Ecolabel, SE/004/001.

Product Family Options

Produktinformationen

  • Description
    Colour
    L×W
    Packed
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Wipers, refill, universal, compatible with Tork W6 dispensers, Core int.Ø: 38 mm
    Blue
    250000×195 mm
    6 rolls (6 × 250 m)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    - 125,00 €
    125,00 €
       125,00 €

  • Wipers, refill, universal, compatible with Tork W6 dispensers, Core int.Ø: 38 mm
    White
    250000×195 mm
    6 rolls (6 × 250 m)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    - 118,00 €
    118,00 €
       118,00 €

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.