Supplier: RENTEX
Certificates
About this item
Material: 100% Polyamid (PA); Polyurethan (PU) - beschichtet; wasserabstoßende Fluor-Carbon Ausrüstung. Steppfutter: 50% Polyester (PES), 50% Baumwolle (BW); Gewicht: 150 g/m². Füllung: 100% Polyester (PES); Gewicht: 120 g/m²
- 2-Wege-Reißverschluss bis in den Kragen darüber Vorderteilleiste mit 4 Druckknöpfen; 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss; 2 aufgesetzte Taschen unten mit Patte und je 2 Druckknöpfen; 1 Ärmeltasche am linken Arm mit Kugelschreibertasche und Patte mit Klettverschluss; 1 Innentasche links; Strickbündchen in den Ärmeln; Kapuze im Kragen
- 60 °C waschbar
- Direktstickerei: auf Brusttaschenpatten möglich
- Patch: auf Brusttaschenpatten und Rücken möglich
- Durch die FC Ausrüstung sind Patch-Etiketten nur eingeschränkt haltbar
- Vorder- und Rückenteilsattel mit Reflexpaspel zwischen Grund- und Kombinationsfarbe
Materialgewicht: 160 g/m²
Specifications
- Catalog No:
- RENT167560
- RENT167564
- RENT167562
- RENT167546
- RENT167544
- RENT167550
- RENT167548
- RENT167554
- RENT167552
- RENT167558
- RENT167556
- Risk area:
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Gender:
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Closure type:
- Zip closure
- Zip closure
- Zip closure
- Zip closure
- Zip closure
- Zip closure
- Zip closure
- Zip closure
- Zip closure
- Zip closure
- Zip closure
- Fabric:
- 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
- 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
- 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
- 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
- 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
- 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
- 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
- 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
- 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
- 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
- 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
- Weight:
- 160 g/m²
- 160 g/m²
- 160 g/m²
- 160 g/m²
- 160 g/m²
- 160 g/m²
- 160 g/m²
- 160 g/m²
- 160 g/m²
- 160 g/m²
- 160 g/m²
Specifications
Frequently Bought Together