Express Eingabe
Austria
ContactUsLinkComponent
 
 
Dichlormethan ≥99,8% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
 
undefined
 
Dichlormethan ≥99,8% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
 

 

  • Gehalt (GC):
    Min. 99,8 %
  • Sauer reagierende Substanzen:
    Max. 0,0005 meq/g
  • Alkalisch reagierende Substanzen:
    Max. 0,0002 meq/g
  • Verdampfungsrückstand:
    Max. 10 ppm
  • Wasser:
    Max. 0,05 %
  • Absorption (240 nm):
    Max. 0,3
  • Absorption (245 nm):
    Max. 0,1
  • Absorption (260 nm):
    Max. 0,01
  • UV Durchlässigkeit (240 nm):
    Min. 50 %
  • UV Durchlässigkeit (245 nm):
    Min. 80 %
  • UV Durchlässigkeit (260 nm):
    Min. 98 %

 

Frequently Bought Together