Multiparameter-Messgerät, tragbar, SevenGo Duo pro™ SG98
Tragbares Zweikanal-Messgerät für die parallele Bestimmung von pH, mV, rel. mV oder Ionenkonzentrationen und von gelöstem Sauerstoff (optische RDO®-Technologie). Ideal für spezielle Analysen, insbesondere im Umweltbereich sowie in der Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
- Intuitive benutzerfreundliche Bedienung durch Menüführung in 10 Sprachen und hintergrundbeleuchtetes Display
- Schnelle Datenübertragung durch drahtlose IR-Kommunikationsschnittstelle
- Modernes Datenmanagement für 500 GLP-Datensätze mit Datum/Uhrzeit, Sensor-ID und Seriennummer, Benutzer- und Proben-ID
- Manuelle oder automatische Luftdruckkompensation für zuverlässige Ergebnisse
- Optischer Sauerstoffsensor mit RDO® Technologie; zuverlässiges "Intelligentes Sensormanagement" (ISM®)
- Robustes, wasserdichtes Gehäuse (IP 67)
Electrode Kit with SG9 includes InLab® OptiOx™ probe (IP 67, 1,8 m cable); Electrode Kit with SG98 also includes InLab® Expert Pro ISM®.
Field Kit with SG9 includes InLab® OptiOx™ probe (IP 67, 1,8 m or 5 m cable), compact field case, rubber holster and OptiOx™ protective guard; Field Kit with SG98 also includes InLab® Expert Pro ISM®.
: Messgerät wird ohne Elektroden geliefert.
Das Elektroden-Kit beinhaltet die kombinierte pH-Elektrode InLab® Expert Pro-ISM und den optischen DO-Sensor InLab® OptiOx (beide IP67, 1,8 m-Kabel).
Das Feldkit beinhaltet die kombinierte pH-Elektrode InLab® Expert Pro-ISM und den optischen DO-Sensor InLab® OptiOx (beide IP 67, 1,8-m- oder 5-m-Kabel), OptiOx Schutzaufsatz, Gummischutzhülle, Kalibrierbeutel, Probenflaschen und kompakten Tragekoffer.
Das Elektroden-Kit beinhaltet die kombinierte pH-Elektrode InLab® Expert Pro-ISM und den optischen DO-Sensor InLab® OptiOx (beide IP67, 1,8 m-Kabel).
Das Feldkit beinhaltet die kombinierte pH-Elektrode InLab® Expert Pro-ISM und den optischen DO-Sensor InLab® OptiOx (beide IP 67, 1,8-m- oder 5-m-Kabel), OptiOx Schutzaufsatz, Gummischutzhülle, Kalibrierbeutel, Probenflaschen und kompakten Tragekoffer.
- Catalog No:
- 664-0164
- 665-0238
- 665-0237
- 665-0239
- Modell:
- SG98
- SG98
- SG98
- SG98
- pH - Bereich:
- –2,000...+19,999
- –2,000...+19,999
- –2,000...+19,999
- –2,000...+19,999
- pH - Auflösung:
- 0,1/0,01/0,001
- 0,1/0,01/0,001
- 0,1/0,01/0,001
- 0,1/0,01/0,001
- pH - Genauigkeit:
- ±0,002
- ±0,002
- ±0,002
- ±0,002
- pH - Kalibrierung:
- Max. 5 Punkte, 7 vordefinierte Puffergruppen
- Max. 5 Punkte, 7 vordefinierte Puffergruppen
- Max. 5 Punkte, 7 vordefinierte Puffergruppen
- Max. 5 Punkte, 7 vordefinierte Puffergruppen
- mV - Bereich:
- ±1999,9
- ±1999,9
- ±1999,9
- ±1999,9
- mV - Auflösung:
- 0,1
- 0,1
- 0,1
- 0,1
- mV - Genauigkeit:
- ±0,1
- ±0,1
- ±0,1
- ±0,1
- ISE Bereich:
- 1,00-9...9,99+9
- 1,00-9...9,99+9
- 1,00-9...9,99+9
- 1,00-9...9,99+9
- ISE Genauigkeit:
- ±0,5 %
- ±0,5 %
- ±0,5 %
- ±0,5 %
- ISE Einheiten:
- mg/l, mmol/l, mol/l
- mg/l, mmol/l, mol/l
- mg/l, mmol/l, mol/l
- mg/l, mmol/l, mol/l
- DO Konzentration:
- 0,00 - 50,00 mg/L
- 0,00 - 50,00 mg/L
- 0,00 - 50,00 mg/L
- 0,00 - 50,00 mg/L
- Sauerstoff - Auflösung:
- 0,01 mg/L
- 0,01 mg/L
- 0,01 mg/L
- 0,01 mg/L
- Sauerstoff - Sättigung:
- 0 - 500 %
- 0 - 500 %
- 0 - 500 %
- 0 - 500 %
- DO Genauigkeit:
- ±0,1 mg/l (0 - 8)
±0,2 mg/l (8 - 20)
±10 % (20 - 50) - ±0,1 mg/l (0 - 8)
±0,2 mg/l (8 - 20)
±10 % (20 - 50) - ±0,1 mg/l (0 - 8)
±0,2 mg/l (8 - 20)
±10 % (20 - 50) - ±0,1 mg/l (0 - 8)
±0,2 mg/l (8 - 20)
±10 % (20 - 50)
- Temperaturbereich:
- DO: 0...+50 °C
pH (ATC): –5...+130 °C
MTC: −30...+130 °C - DO: 0...+50 °C
pH (ATC): –5...+130 °C
MTC: −30...+130 °C - DO: 0...+50 °C
pH (ATC): –5...+130 °C
MTC: −30...+130 °C - DO: 0...+50 °C
pH (ATC): –5...+130 °C
MTC: −30...+130 °C
- Temperaturgenauigkeit:
- DO: ±0,1 / pH: ±0,2 °C
- DO: ±0,1 / pH: ±0,2 °C
- DO: ±0,1 / pH: ±0,2 °C
- DO: ±0,1 / pH: ±0,2 °C
- Display:
- Punktmatrix-LCD
- Punktmatrix-LCD
- Punktmatrix-LCD
- Punktmatrix-LCD
- Stromversorgung:
- 4 AA-Batterien (1,5 V) oder NiMH-Akkus (1,3 V)
- 4 AA-Batterien (1,5 V) oder NiMH-Akkus (1,3 V)
- 4 AA-Batterien (1,5 V) oder NiMH-Akkus (1,3 V)
- 4 AA-Batterien (1,5 V) oder NiMH-Akkus (1,3 V)
- Konformität:
- GLP/IP 67
- IP 67/GLP
- GLP/IP 67
- IP 67/GLP
- Kapazität Datenprotokollierung:
- 500 Messungen
- 500 Messungen
- 500 Messungen
- 500 Messungen
- Anschlüsse:
- IR zu Drucker oder PC über RS232 oder USB
- IR zu Drucker oder PC über RS232 oder USB
- IR zu Drucker oder PC über RS232 oder USB
- IR zu Drucker oder PC über RS232 oder USB
- Ausgänge:
- Sensor für gelösten Sauerstoff: Mini-LTW / Andere Sensoren: BNC (<1012 Ohm); RCA (Cinch) (alle IP 67)
- Sensor für gelösten Sauerstoff: Mini-LTW / Andere Sensoren: BNC (<1012 Ohm); RCA (Cinch) (alle IP 67)
- Sensor für gelösten Sauerstoff: Mini-LTW / Andere Sensoren: BNC (<1012 Ohm); RCA (Cinch) (alle IP 67)
- Sensor für gelösten Sauerstoff: Mini-LTW / Andere Sensoren: BNC (<1012 Ohm); RCA (Cinch) (alle IP 67)
- B×T×H:
- 90×45×220 mm
- 90×45×220 mm
- 90×45×220 mm
- 90×45×220 mm
- Gewicht:
- 0,368 kg
- 0,368 kg
- 0,368 kg
- 0,368 kg
Frequently Bought Together