Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Electrical sandbaths, LHG
Electrical sandbaths, LHG
Supplier:  GESTIGKEIT HARRY
Certificates
undefined
Electrical sandbaths, LHG
Supplier:  GESTIGKEIT HARRY

Specifications

  • Catalog No:
  • GESTST92-400
  • GESTST81
  • GESTST93-230
  • GESTST93-400
  • GESTST91
  • GESTST71
  • 453-0089
  • GESTST83
  • 453-2212
  • 453-2211
  • 453-2214
  • 453-2213
  • 453-0040
  • 453-0039
  • Model:
  • ST 92-400
  • ST 81
  • ST 93-230
  • ST 93-400
  • ST 91
  • ST 71
  • SD 9-230
  • ST 83
  • ST 82
  • ST 72
  • ST 73
  • ST 92-230
  • SD 8
  • SD 7
  • Temperature range:
  • 50…300 °C
  • 30…110 °C
  • 50…300 °C
  • 50…300 °C
  • 50…300 °C
  • 30…110 °C
  • Max. 370 °C
  • 50…300 °C
  • 50…300 °C
  • 50…300 °C
  • 130…370 °C
  • 50…300 °C
  • Max. 370 °C
  • Max. 370 °C
  • Power:
  • 4000 W
  • 1800 W
  • 4000 W
  • 4000 W
  • 2000 W
  • 1150 W
  • 4000 W
  • 2850 W
  • 2850 W
  • 2200 W
  • 2200 W
  • 4000 W
  • 2850 W
  • 2200 W
  • Bath W×D×H:
  • 440×590×50 mm
  • 360×510×50 mm
  • 440×590×50 mm
  • 440×590×50 mm
  • 440×590×50 mm
  • 360×360×50 mm
  • 440×590×50 mm
  • 360×510×50 mm
  • 360×510×50 mm
  • 360×360×50 mm
  • 360×360×50 mm
  • 440×590×50 mm
  • 440×590×50 mm
  • 360×360×50 mm
  • W×D×H:
  • 442×592×220 mm
  • 364×514×220 mm
  • 442×592×220 mm
  • 442×592×220 mm
  • 442×592×220 mm
  • 360×360×220 mm
  • 442×592×220 mm
  • 364×514×220 mm
  • 364×514×220 mm
  • 360×360×220 mm
  • 360×360×220 mm
  • 442×592×220 mm
  • 440×514×220 mm
  • 360×360×220 mm
  • Weight:
  • 28 kg
  • 21 kg
  • 28 kg
  • 28 kg
  • 28 kg
  • 14 kg
  • 27 kg
  • 21 kg
  • 21 kg
  • 14 kg
  • 14 kg
  • 28 kg
  • 21 kg
  • 13 kg

Specifications

Frequently Bought Together