Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Dewar vessels, cylindrical, type C and G-C
Dewar vessels, cylindrical, type C and G-C
Supplier:  KGW
Certificates
undefined
Dewar vessels, cylindrical, type C and G-C
Supplier:  KGW

Specifications

  • Catalog No:
  • 478-0215
  • 478-0730
  • 478-0729
  • KGWA1069
  • 478-0728
  • 478-5147
  • 478-0727
  • 478-0726
  • 478-0725
  • KGWA10221
  • KGWA10216
  • 478-0220
  • 478-0721
  • 478-0219
  • 478-0720
  • 478-0719
  • 478-0718
  • 478-0717
  • 478-0715
  • 478-0214
  • 478-0714
  • 478-0225
  • 478-0224
  • 478-0223
  • 478-0731
  • 478-0222
  • 478-0221
  • KGWA1062
  • KGWA10614
  • 478-0722
  • 478-0724
  • 478-0723
  • KGWA10615
  • 478-4140
  • KGWA10616
  • 478-4141
  • 478-0217
  • 478-0216
  • 478-4108
  • 478-4109
  • 478-4105
  • 478-0764
  • 478-4103
  • 478-0716
  • 478-0218
  • KGWA10210
  • 478-4125
  • 478-4102
  • 478-4121
  • 478-4116
  • 478-4120
  • 478-4115
  • 478-4114
  • 478-4110
  • 478-4131
  • 478-4130
  • KGWA1027
  • 478-0763
  • Model:
  • 00 C
  • 7 A
  • 6 A
  • G 10 C
  • 4 A
  • 3 A
  • 2 A
  • 11 A
  • 22 A
  • 19 C
  • 14 C
  • G 16 C
  • 0 A
  • G 15 C
  • 16 A
  • 15 A
  • 13 A
  • 12 A
  • 10 A
  • 9 A
  • 00 A
  • G 9 C
  • G 7 C
  • G 6 C
  • G 4 C
  • G 3 C
  • G 2 C
  • G 1 C
  • G 18 C
  • 18 A
  • 21 A
  • 20 A
  • G 20 C
  • S 22 C
  • GS 21 C
  • G 12 C
  • G 0 C
  • 7 C
  • 6 C
  • 4 C
  • 3 C
  • 2 C
  • 1 C
  • 11 A
  • G 13 C
  • 8 C
  • 18 C
  • 0 C
  • 16 C
  • 15 C
  • 13 C
  • 12 C
  • 10 C
  • 9 C
  • S 21 C
  • 20 C
  • 5 C
  • 11 C
  • Capacity:
  • 0,1 L
  • 1,2 L
  • 0,8 L
  • 1,5 L
  • 0,75 L
  • 0,5 L
  • 0,45 L
  • 0,3 L
  • 8 L
  • 5 L
  • 3,2 L
  • 2 L
  • 0,2 L
  • 1,5 L
  • 2 L
  • 1,5 L
  • 2 L
  • 1,5 L
  • 1,5 L
  • 1 L
  • 0,1 L
  • 1 L
  • 1,2 L
  • 0,8 L
  • 0,75 L
  • 0,5 L
  • 0,45 L
  • 0,3 L
  • 2,5 L
  • 2,5 L
  • 4 L
  • 3 L
  • 3 L
  • 8 L
  • 4 L
  • 1,5 L
  • 0,2 L
  • 1,2 L
  • 0,8 L
  • 0,75 L
  • 0,5 L
  • 0,45 L
  • 0,3 L
  • 2,1 L
  • 2 L
  • 1,7 L
  • 2,5 L
  • 0,2 L
  • 2 L
  • 1,5 L
  • 2 L
  • 1,5 L
  • 1,5 L
  • 1 L
  • 4 L
  • 3 L
  • 1,25 L
  • 2,1 L
  • Temperature range:
  • −200...+200 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200...+200 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200...+200 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200 ...+150 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • Daily evaporation:
  • 0,3 L
  • 0,4 L
  • 0,6 L
  • 0,45 L
  • 0,6 L
  • 0,7 L
  • 0,35 L
  • 0,3 L
  • 0,35 L
  • 0,3 L
  • 0,35 L
  • 0,25 L
  • 0,2 L
  • 0,7 L
  • 1,2 L
  • 0,9 L
  • 1,0 L
  • 0,5 L
  • 0,2 L
  • 0,3 L
  • 0,35 L
  • 0,3 L
  • 0,35 L
  • 0,25 L
  • 0,2 L
  • 0,5 L
  • 0,3 L
  • 0,7 L
  • 0,2 L
  • 0,6 L
  • 0,7 L
  • 0,5 L
  • 0,5 L
  • 0,4 L
  • 0,35 L
  • 1,0 L
  • 1,2 L
  • 0,25 L
  • 0,4 L
  • Int.Ø:
  • 40 mm
  • 67 mm
  • 67 mm
  • 77 mm
  • 57 mm
  • 57 mm
  • 47 mm
  • 47 mm
  • 138 mm
  • 110 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 40 mm
  • 100 mm
  • 100 mm
  • 100 mm
  • 90 mm
  • 90 mm
  • 77 mm
  • 77 mm
  • 40 mm
  • 77 mm
  • 67 mm
  • 67 mm
  • 57 mm
  • 57 mm
  • 47 mm
  • 57 mm
  • 110 mm
  • 110 mm
  • 138 mm
  • 138 mm
  • 138 mm
  • 138 mm
  • 138 mm
  • 90 mm
  • 40 mm
  • 67 mm
  • 67 mm
  • 57 mm
  • 57 mm
  • 47 mm
  • 47 mm
  • 77 mm
  • 90 mm
  • 67 mm
  • 110 mm
  • 40 mm
  • 100 mm
  • 100 mm
  • 90 mm
  • 90 mm
  • 77 mm
  • 77 mm
  • 138 mm
  • 138 mm
  • 57 mm
  • 77 mm
  • Int. height:
  • 90 mm
  • 350 mm
  • 240 mm
  • 345 mm
  • 310 mm
  • 210 mm
  • 270 mm
  • 190 mm
  • 600 mm
  • 600 mm
  • 600 mm
  • 290 mm
  • 170 mm
  • 240 mm
  • 290 mm
  • 240 mm
  • 340 mm
  • 245 mm
  • 345 mm
  • 235 mm
  • 90 mm
  • 235 mm
  • 350 mm
  • 240 mm
  • 310 mm
  • 210 mm
  • 270 mm
  • 210 mm
  • 290 mm
  • 290 mm
  • 310 mm
  • 230 mm
  • 230 mm
  • 600 mm
  • 310 mm
  • 245 mm
  • 170 mm
  • 350 mm
  • 240 mm
  • 310 mm
  • 210 mm
  • 270 mm
  • 190 mm
  • 500 mm
  • 340 mm
  • 500 mm
  • 290 mm
  • 170 mm
  • 290 mm
  • 240 mm
  • 340 mm
  • 245 mm
  • 345 mm
  • 235 mm
  • 310 mm
  • 230 mm
  • 500 mm
  • 130 mm
  • Overall height:
  • 135 mm
  • 395 mm
  • 660 mm
  • 665 mm
  • 345 mm
  • 300 mm
  • 290 mm
  • 395 mm
  • 295 mm
  • 370 mm
  • 260 mm
  • 310 mm
  • 240 mm
  • 345 mm
  • 280 mm
  • 660 mm
  • 375 mm
  • 300 mm
  • 215 mm
  • 395 mm
  • 295 mm
  • 370 mm
  • 260 mm
  • 310 mm
  • 240 mm
  • 390 mm
  • 560 mm
  • 345 mm
  • 215 mm
  • 345 mm
  • 300 mm
  • 390 mm
  • 300 mm
  • 395 mm
  • 290 mm
  • 375 mm
  • 280 mm
  • 550 mm
  • 550 mm

Specifications

Frequently Bought Together