Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Large Dewar flasks, type C/CAL
Large Dewar flasks, type C/CAL
Supplier:  KGW
Certificates
undefined
Large Dewar flasks, type C/CAL
Supplier:  KGW

Specifications

  • Catalog No:
  • 478-4204
  • 478-0734
  • 478-4203
  • 478-4202
  • 478-4201
  • 478-0773
  • 478-0775
  • 478-0776
  • 478-0780
  • 478-0778
  • 478-0772
  • 478-0771
  • 478-0774
  • 478-0770
  • 478-0769
  • 478-4205
  • 478-0768
  • 478-0777
  • KGWA1252
  • Model:
  • 33 C
  • 32 C
  • 31 C
  • 30 C
  • 46
  • 30/7 C
  • 30 CAL
  • 30/4 CAL
  • 34 CAL
  • 44
  • 30/4 C
  • 34 C
  • 32 CAL
  • 31 CAL
  • Capacity:
  • 21 L
  • 14 L
  • 10 L
  • 7 L
  • 7 L
  • 7 L
  • 4 L
  • 28 L
  • 4 L
  • 28 L
  • 14 L
  • 10 L
  • Temperature range:
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • Daily evaporation:
  • 0,6 L
  • 0,4 L
  • 0,4 L
  • 0,45 L
  • 0,4 L
  • 0,45 L
  • 0,45 L
  • 0,6 L
  • 0,45 L
  • 0,6 L
  • 0,4 L
  • 0,4 L
  • Int.Ø:
  • 250 mm
  • 200 mm
  • 200 mm
  • 200 mm
  • 158 mm
  • 200 mm
  • 158 mm
  • 250 mm
  • 158 mm
  • 250 mm
  • 200 mm
  • 200 mm
  • Int. height:
  • 480 mm
  • 500 mm
  • 350 mm
  • 275 mm
  • 400 mm
  • 275 mm
  • 250 mm
  • 620 mm
  • 250 mm
  • 620 mm
  • 500 mm
  • 350 mm
  • Overall height:
  • 615 mm
  • 610 mm
  • 475 mm
  • 385 mm
  • 490 mm
  • 385 mm
  • 340 mm
  • 750 mm
  • 340 mm
  • 750 mm
  • 610 mm
  • 475 mm

Specifications

Frequently Bought Together