Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Digitale Blockthermostate für hohe Temperaturen, BT5D | Avantor

Digitale Blockthermostate für hohe Temperaturen, BT5D

Supplier:   GRANT INSTRUMENTS
Digitale Blockthermostate für hohe Temperaturen, BT5D
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Certificates
Digitale Blockthermostate für hohe Temperaturen, BT5D
Digitale Blockthermostate für hohe Temperaturen, BT5D

2 Options Available Below

Product Details & Documents

Digitale Blockthermostate für hohe Temperaturen mit einem fest installierten Aluminiumblock. Die Geräte verfügen neben einer Mikroprozessorsteuerung über eine digitale Temperatureinstellung und -anzeige, Alarme für Temperaturunterschreitung und -überschreitung sowie eine geregelte Heizrate. Das LED-Display besitzt eine Einstellungsauflösung von 0,1 °C und eine Anzeigeauflösung von 1 °C.

  • Betriebstemperaturbereich: Umgebungstemperatur 10 bis 400 °C
  • Zeitschaltuhr (1 bis 9999 Minuten) oder Dauerbetrieb
  • Ideal für hohe Temperaturen - macht den Einsatz von Öl überflüssig; kein Dunst im Labor
  • Temperaturkonstanz bei 300 °C: ±0,5 °C - Temperaturgenauigkeit ±1% (maximale Temperaturdifferenz der Probenröhrchen: 2 °C bei 200 °C, 3 °C bei 300 °C, 4 °C bei 400 °C)
  • Einstellbare Über-Temperatur-Sicherung

Caution: * RT = Raumtemperatur
Hinweis: Temperaturkonstanzwert bei 300 °C.

Specifications for Product Family

Specifications

  • Catalog No:
  • 460-0063
  • 460-0064
  • Modell:
  • BT5D-16
  • BT5D-26

Specifications

Product Family Options

Product Information

  • Typ
    Anz. Bohrungen
    Rohr Ø
    Heizleistung
    Temperaturbereich
    Temp.-Konst.
    B×T×H
    Availability
    Price
  • BT5D-16
    38
    16 mm
    0,75 kW
    RT* +10...400 °C
    ±0,5 °C
    410×205×150 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 840,00 €
    4 840,00 €
    1 * 1 ST
       4 840,00 €

    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    460-0063
    Modell
    BT5D-16
  • BT5D-26
    22
    26 mm
    0,75 kW
    RT* +10...400 °C
    ±0,5 °C
    410×205×150 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 940,00 €
    4 940,00 €
    1 * 1 ST
       4 940,00 €

    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    460-0064
    Modell
    BT5D-26
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.