Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
pH/mV/°C meters, bench, 765 / 766
pH/mV/°C meters, bench, 765 / 766
Supplier:  KNICK
Certificates
undefined
pH/mV/°C meters, bench, 765 / 766
Supplier:  KNICK

Specifications

  • Catalog No:
  • 662-3220
  • 662-3212
  • 662-3221
  • 662-3211
  • 662-3210
  • Model:
  • 765
  • 766
  • 765
  • 766
  • 766
  • pH range:
  • −2,00...+16,00
  • −2,00...+16,00
  • −2,00...+16,00
  • −2,00...+16,00
  • −2,00...+16,00
  • pH resolution:
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • pH calibration:
  • Automatic (Calimatic® feature)
  • Automatic (Calimatic® feature)
  • Automatic (Calimatic® feature)
  • Automatic (Calimatic® feature)
  • Automatic (Calimatic® feature)
  • mV range:
  • ±1999
  • ±1999
  • ±1999
  • ±1999
  • ±1999
  • mV accuracy:
  • 0,01% ±0,3 mV
  • 0,01% ±0,3 mV
  • 0,01% ±0,3 mV
  • 0,01% ±0,3 mV
  • 0,01% ±0,3 mV
  • Temperature range:
  • −50,0...+150,0 °C
  • −50,0...+150,0 °C
  • −50,0...+150,0 °C
  • −50,0...+150,0 °C
  • −50,0...+150,0 °C
  • Temperature accuracy:
  • ±0,3 °C
  • ±0,3 °C
  • ±0,3 °C
  • ±0,3 °C
  • ±0,3 °C
  • Power supply:
  • 230 V -15% +10%, 48 - 62 Hz, 10 VA
  • 230 V -15% +10%, 48 - 62 Hz, 10 VA
  • 230 V -15% +10%, 48 - 62 Hz, 10 VA
  • 230 V -15% +10%, 48 - 62 Hz, 10 VA
  • 230 V -15% +10%, 48 - 62 Hz, 10 VA
  • Compliance:
  • IP 54, EN 61326, protection class II, GLP
  • IP 54, EN 61326, protection class II, GLP
  • IP 54, EN 61326, protection class II, GLP
  • IP 54, EN 61326, protection class II, GLP
  • IP 54, EN 61326, protection class II, GLP
  • Connections:
  • DIN, banana
  • DIN, banana
  • DIN, banana
  • DIN, banana
  • DIN, banana
  • Outputs:
  • RS232 for PC/printer connection
  • -
  • RS232 for PC/printer connection
  • -
  • -
  • W×D×H:
  • 244×255×95 mm
  • 244×255×95 mm
  • 244×255×95 mm
  • 244×255×95 mm
  • 244×255×95 mm
  • Weight:
  • 2 kg
  • 2 kg
  • 2 kg
  • 2 kg
  • 2 kg

Specifications

Electrodes

Product Information

Frequently Bought Together