Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
VWR® LED and LCD Ultrasonic Cleaning Baths
VWR® LED and LCD Ultrasonic Cleaning Baths
Supplier:  VWR Collection
New Product
Certificates
undefined
VWR® LED and LCD Ultrasonic Cleaning Baths
Supplier:  VWR Collection
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale

Specifications

  • Catalog No:
  • 142-0190
  • 142-0189
  • 142-0179
  • 142-0192
  • 142-0191
  • 142-0170
  • 142-0181
  • 142-0168
  • 142-0169
  • 142-0180
  • 142-0193
  • 142-0172
  • 142-0182
  • 142-0171
  • 142-0174
  • 142-0178
  • 142-0184
  • 142-0173
  • 142-0183
  • 142-0175
  • 142-0185
  • 142-0177
  • 142-0176
  • 142-0186
  • 142-0187
  • 142-0188
  • Model:
  • 142-0190
  • 142-0189
  • 142-0179
  • 142-0192
  • 142-0191
  • 142-0170
  • 142-0181
  • 142-0168
  • 142-0169
  • 142-0180
  • 142-0193
  • 142-0172
  • 142-0182
  • 142-0171
  • 142-0174
  • 142-0178
  • 142-0184
  • 142-0173
  • 142-0183
  • 142-0175
  • 142-0185
  • 142-0177
  • 142-0176
  • 142-0186
  • 142-0187
  • 142-0188
  • Capacity:
  • 22,5 L
  • 15 L
  • 22,5 L
  • 30 L
  • 22,5 L
  • 3 L
  • 30 L
  • 2 L
  • 2 L
  • 30 L
  • 30 L
  • 6 L
  • 3 L
  • 3 L
  • 10 L
  • 22,5 L
  • 6 L
  • 6 L
  • 3 L
  • 10 L
  • 6 L
  • 15 L
  • 15 L
  • 10 L
  • 10 L
  • 15 L
  • Frequency:
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • Heating power:
  • 400 W
  • 600 W
  • 600 W
  • 820 W
  • 52 W
  • 820 W
  • 115 W
  • 196 W
  • 115 W
  • 300 W
  • 196 W
  • 400 W
  • 300 W
  • Temperature range:
  • 20…80 °C
  • 40, 50, 80 °C
  • 20…80 °C
  • 40, 50, 80 °C
  • 45, 50, 60 °C
  • 20…80 °C
  • 40, 50, 80 °C
  • 40, 50, 80 °C
  • 20…80 °C
  • 40, 50, 80 °C
  • 20…80 °C
  • 40, 50, 80 °C
  • 20…80 °C
  • Timer:
  • 1 - 99 min
  • 1 - 99 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 99 min
  • 1 - 99 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 99 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 99 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 99 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 99 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 99 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 199 min
  • 1 - 99 min
  • 1 - 99 min
  • 1 - 99 min
  • Tank W×D×H:
  • 500×300×150 mm
  • 330×300×150 mm
  • 500×300×150 mm
  • 500×300×200 mm
  • 500×300×150 mm
  • 240×140×100 mm
  • 500×300×200 mm
  • 150×140×100 mm
  • 150×140×100 mm
  • 500×300×200 mm
  • 500×300×200 mm
  • 300×150×150 mm
  • 240×140×100 mm
  • 240×140×100 mm
  • 300×240×150 mm
  • 500×300×150 mm
  • 300×150×150 mm
  • 300×150×150 mm
  • 240×140×100 mm
  • 300×240×150 mm
  • 300×150×150 mm
  • 330×300×150 mm
  • 330×300×150 mm
  • 300×240×150 mm
  • 300×240×150 mm
  • 330×300×150 mm

Specifications

Covers

Product Information

Frequently Bought Together