Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
ActivArmr® Electrical Insulating Gloves, Class 4
ActivArmr® Electrical Insulating Gloves, Class 4
Supplier:  Ansell
Certificates
ActivArmr® Electrical Insulating Gloves, Class 4
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • ANSERIG418YBSC100
  • ANSERIG418YBSC110
  • ANSERIG418YBSC090
  • ANSERIG418YBSC120
  • ANSERIG418YBCC120
  • ANSERIG418YBCC100
  • ANSERIG418YBCC110
  • ANSERIG418YBCC090
  • Model:
  • RIG418YBCS
  • RIG418YBCS
  • RIG418YBCS
  • RIG418YBCS
  • RIG418YBCC
  • RIG418YBCC
  • RIG418YBCC
  • RIG418YBCC
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Material:
  • Natural rubber latex
  • Natural rubber latex
  • Natural rubber latex
  • Natural rubber latex
  • Natural rubber latex
  • Natural rubber latex
  • Natural rubber latex
  • Natural rubber latex
  • Finish:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff length:
  • 460 mm
  • 460 mm
  • 460 mm
  • 460 mm
  • 460 mm
  • 460 mm
  • 460 mm
  • 460 mm
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003
  • EN 388:2016 (X243D), EN 60903:2003

Specifications

Frequently Bought Together