Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Standard-Mikroskope, Axio Lab.A1

Standard-Mikroskope, Axio Lab.A1

Supplier:   ZEISS
Standard-Mikroskope, Axio Lab.A1
Supplier:  ZEISS
Certificates
Standard-Mikroskope, Axio Lab.A1

4 Options Available Below

Product Details & Documents

Diese Mikroskop-Reihe wurde für biomedizinische Forschungszwecke entwickelt.

  • Alle Anwendungen (Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast und Fluoreszenz) sind mit der gesamten Palette von IC²S Objektiven durchführbar
  • Für eine entspannte, bequeme Untersuchung von kleinen Strukturen
  • Integriertes Werkzeug-Aufbewahrungsfach und Kabelwickel in der Rückseite
  • Antifungale Behandlung für den Einsatz in Tropengebieten
  • Höhe ist stufenlos einstellbar

Die Mikroskope sind flexibel einsetzbar bei der Fehleranalyse, Qualitätskontrolle und bei der Materialprüfung. Ständerversionen für Orthoskopie oder Konoskopie zur Untersuchung doppelbrechender Materialien im Polarisierungskontrast.

Certifications: TÜV-geprüftes ergonomisches Design.

Specifications for Product Family

Specifications

  • Catalog No:
  • 630-2143
  • 630-2078
  • 630-1271
  • 630-1272
  • Okulare:
  • WF 10×/23 mm
  • WF 10×/23 mm
  • WF 10×/23 mm
  • WF 10×/23 mm
  • Objektivrevolver:
  • 5 Positionen
  • 5 Positionen
  • 5 Positionen
  • 5 Positionen
  • Tisch:
  • 75×30 mm
  • 75×30 mm
  • 75×30 mm
  • 75×30 mm
  • Fokussiersystem:
  • Grobtrieb mit Einstellungsmöglichkeit
  • Grobtrieb mit Einstellungsmöglichkeit
  • Grobtrieb mit Einstellungsmöglichkeit
  • Grobtrieb mit Einstellungsmöglichkeit
  • Beleuchtung:
  • Halogen
  • Halogen
  • Halogen
  • Halogen

Specifications

Product Family Options

Product Information

  • Bezeichnung
    Typ
    Vergrößerung
    Availability
    Price
  • Microscope stand for axio lab A1 HAL 35
    Binokular
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST

    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-2143
    Okulare
    WF 10×/23 mm
    Objektivrevolver
    5 Positionen
    Tisch
    75×30 mm
    Fokussiersystem
    Grobtrieb mit Einstellungsmöglichkeit
    Beleuchtung
    Halogen
  • Phasenkontrast-Mikroskop
    Binokular
    5×, 10× φ, 40× φ
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST

    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-2078
    Okulare
    WF 10×/23 mm
    Objektivrevolver
    5 Positionen
    Tisch
    75×30 mm
    Fokussiersystem
    Grobtrieb mit Einstellungsmöglichkeit
    Beleuchtung
    Halogen
  • Phasenkontrast-Mikroskop
    Trinokular
    10×, 40× φ, 100×
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST

    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-1271
    Okulare
    WF 10×/23 mm
    Objektivrevolver
    5 Positionen
    Tisch
    75×30 mm
    Fokussiersystem
    Grobtrieb mit Einstellungsmöglichkeit
    Beleuchtung
    Halogen
  • Phasenkontrast-LED-Fluoreszenzmikroskop
    Trinokular
    10×, 40× φ, 100×
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST

    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-1272
    Okulare
    WF 10×/23 mm
    Objektivrevolver
    5 Positionen
    Tisch
    75×30 mm
    Fokussiersystem
    Grobtrieb mit Einstellungsmöglichkeit
    Beleuchtung
    Halogen
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 630-2581
    Objektmikrometer für Auflicht 5 +100/100y – 5 Zeilen mit 1 mm Abständen in Y-Richtung – 100 Zeilen mit 1/100 mm Abständen in Y-Richtung
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ZEIS4155101901000
    Dust cover
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 17,35 €

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Spannung
    Leistung
    Availability
    Price
  • 630-2389
    Halogenbirne
    12 V
    35 W
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ZEIS0000000552376
    LED spot 12 V/3×2 W
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ZEIS4300379100000
    Base plate for stability
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ZEIS4237329040000
    Intermediate plate for tubes
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 630-1424
    Adapter 60C 1/2" 0,5x (für 1/2"-Videokamera mit C-Mount)
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 630-0393
    Staubschutzhülle K (300x190x400 mm)
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 630-0394
    Staubschutzhülle G (570x135x650 mm)
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 630-0400
    Ultrakondensor 1,2/1,4 (0,75 - 1,0)
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 630-0401
    Trocken-Dunkelfeldkondensor 0,8/0,95 (0,6/0,75)
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 630-0420
    Polarisationsfilter 32 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 630-0422
    Kompensator Lambda/4, 6×20
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 630-2388
    Nachfüll-Set für Objektmarkierer
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 630-2387
    Objektmarkierer für W 0,8 Objektivgewinde
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ZEIS4277010000000
    Fester Polarisator
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ZEIS4277060000000
    Polarisator D, 90° drehbar, abnehmbar
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ZEIS4277070000000
    Polarisator drehbarer mit Farbglasträger
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ZEIS4323010000000
    Specimen slide holder for one-hand operation
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 630-0343
    Polarisator fest mit Lambda-Platte drehbarer
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ZEIS4320359161000
    Mechanical stage, 75×30 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ZEIS4261120000000
    Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Modell
    Auflösung
    Availability
    Price
  • ZEIS4265109901000
    Digital camera
    AxioCam HRc
    1,4 MP
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Spannung
    Leistung
    Availability
    Price
  • ZEIS0000000488372
    Halogenbirne mit Reflektor
    12 V
    50 W
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Spannung
    Leistung
    Availability
    Price
  • 630-1711
    Halogenbirne
    6 V
    30 W
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ZEIS4103800300000
    Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layout
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 115,69 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.