Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
T-Classic Plus Gauged Autoclave
T-Classic Plus Gauged Autoclave
Supplier:  TUTTNAUER
Certificates
T-Classic Plus Gauged Autoclave
Supplier:  TUTTNAUER

Specifications

  • Catalog No:
  • TUTT210004XP
  • TUTT210001XP
  • TUTT210048XP
  • TUTT210052XP
  • Model:
  • T-Classic Plus 4
  • T-Classic One
  • T-Classic Plus 48
  • T-Classic Plus 52
  • Capacity:
  • 12 L
  • 9 L
  • 12 L
  • 9 L
  • Temperature:
  • 126 °C
  • 126 °C
  • 126 °C
  • 126 °C
  • Cycle time:
  • 22 min
  • 22 min
  • 22 min
  • 22 min
  • Int.Ø×H:
  • 210×270 mm
  • 210×230 mm
  • 210×270 mm
  • 210×230 mm
  • Ext.Ø×H:
  • 340×420 mm
  • 340×340 mm
  • 340×420 mm
  • 340×340 mm
  • Weight:
  • 6,26 kg
  • 4,5 kg
  • 6,26 kg
  • 4,5 kg
  • Electrical:
  • 220 - 240 V, 50 - 60Hz, 1500 W
  • 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1500 W
  • 220 - 240 V, 50 - 60Hz, 1500 W
  • 220 - 240 V, 50 - 60Hz, 1500 W

Specifications

Frequently Bought Together