Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
AlphaTec® 58-005 Chemical Resistant Gloves
 :  Ansell
 
AlphaTec® 58-005 Chemical Resistant Gloves
 :  Ansell

 

  • Catalog No:
  • ANSE58-005/10
  • ANSE58-005/11
  • ANSE58-005/7
  • ANSE58-005/8
  • ANSE58-005/9
  • ANSE58-005/12
  • Model:
  • 58-005
  • 58-005
  • 58-005
  • 58-005
  • 58-005
  • 58-005
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Liner material:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Material:
  • Neoprene/nitrile
  • Neoprene/nitrile
  • Neoprene/nitrile
  • Neoprene/nitrile
  • Neoprene/nitrile
  • Neoprene/nitrile
  • Finish:
  • Ansell GRIP™ Technology
  • Ansell GRIP™ Technology
  • Ansell GRIP™ Technology
  • Ansell GRIP™ Technology
  • Ansell GRIP™ Technology
  • Ansell GRIP™ Technology
  • Cuff style:
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4122A), EN 407 (X1XXXX)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

 

Frequently Bought Together