Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Supelco® Ascentis® Express ES-Cyano HPLC and UHPLC Columns
Supelco® Ascentis® Express ES-Cyano HPLC and UHPLC Columns
Supplier:  Merck
Certificates
Supelco® Ascentis® Express ES-Cyano HPLC and UHPLC Columns
Supplier:  Merck

Specifications

  • Catalog No:
  • 50562-U
  • 50563-U
  • 50567-U
  • 50568-U
  • 53497-U
  • 50564-U
  • 50566-U
  • 51734-U
  • 51724-U
  • 51725-U
  • 51717-U
  • 51729-U
  • 51732-U
  • 51727-U
  • 51728-U
  • 50557-U
  • 53491-U
  • 53492-U
  • 50558-U
  • 53486-U
  • 53489-U
  • 53496-U
  • 51712-U
  • 53494-U
  • 50559-U
  • 53495-U
  • 50581-U
  • 50583-U
  • 50577-U
  • 50591-U
  • 50592-U
  • 50585-U
  • 50588-U
  • 50574-U
  • 50575-U
  • 50569-U
  • 50570-U
  • 51736-U
  • 51739-U
  • 50593-U
  • 50597-U
  • 53483-U
  • 53484-U
  • 53481-U
  • 51709-U
  • 53472-U
  • 53473-U
  • 53468-U
  • 53470-U
  • 53478-U
  • 53479-U
  • 53475-U
  • 53476-U
  • Description:
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • Carbon load:
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 3,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 3,4%
  • 3,4%
  • 3,4%
  • 3,4%
  • 3,4%
  • 3,4%
  • 3,4%
  • 3,4%
  • 2,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 2,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,4%
  • 3,5%
  • 2,5%
  • 3,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 3,4%
  • 3,4%
  • 2,5%
  • 2,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,4%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • Surface area:
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10

Specifications

Related Information

Guard cartridge holder

Product Information