Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Rotary Evaporators, Hei-VAP Expert Control
 
undefined
Rotary Evaporators, Hei-VAP Expert Control

 

  • Catalog No:
  • HEID573-02100-00
  • HEID573-02600-00
  • HEID574-38310-00
  • HEID573-02500-00
  • HEID574-02510-00
  • HEID574-02600-00
  • HEID574-02100-00
  • HEID574-02500-00
  • HEID574-02300-00
  • HEID574-33300-00
  • HEID574-02610-00
  • HEID574-32300-00
  • HEID574-22600-00
  • HEID574-37300-00
  • HEID574-23600-00
  • HEID574-29300-00
  • HEID573-02310-00
  • HEID573-02300-00
  • HEID573-02110-00
  • HEID573-02305-00
  • HEID574-02110-00
  • HEID573-02610-00
  • HEID574-02310-00
  • 531-1468
  • HEID573-02510-00
  • HEID574-02315-00
  • HEID573-02315-00
  • Model:
  • Hei-VAP Expert Control (HL)
  • Hei-VAP Expert Control (HL)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (HL)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (HL)
  • Hei-VAP Expert Control (HL)
  • Hei-VAP Expert Control (HL)
  • Hei-VAP Expert Control (HL) XL
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (HL)
  • Hei-VAP Expert Control (ML)
  • Hei-VAP Expert Control (ML) XL
  • Hei-VAP Expert Control (HL)
  • Hei-VAP Expert Control (ML) XL
  • Hei-VAP Expert Control (HL) XL
  • Rotation speed:
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • 10 - 280 min⁻¹
  • Heating capacity:
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • Cooling surface:
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 2200 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 2200 cm²
  • 1400 cm²
  • 2200 cm²
  • 2200 cm²
  • Bath capacity:
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • 4,5 L
  • W×D×H:
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×920 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×920 mm
  • 477×739×845 mm
  • 477×739×920 mm
  • 477×739×920 mm
  • Temperature range:
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • Flask size:
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • 5 l (max.)
  • Bath Ø:
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm

 

Vacuum Pump