Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, polyisoprene, sterile, Biogel® PI Tech Indicator® underglove
Cleanroom gloves, polyisoprene, sterile, Biogel® PI Tech Indicator® underglove
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, polyisoprene, sterile, Biogel® PI Tech Indicator® underglove
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-6372
  • 112-6373
  • 112-6374
  • 112-6375
  • 112-6376
  • 112-6377
  • 112-6362
  • 112-6363
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact, Sustainable Packaging
  • Low Manufacturing Impact, Sustainable Packaging
  • Low Manufacturing Impact, Sustainable Packaging
  • Low Manufacturing Impact, Sustainable Packaging
  • Low Manufacturing Impact, Sustainable Packaging
  • Low Manufacturing Impact, Sustainable Packaging
  • Low Manufacturing Impact, Sustainable Packaging
  • Low Manufacturing Impact, Sustainable Packaging
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff thickness:
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • Finger thickness:
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • Palm thickness:
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • Tensile strength:
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • Ultimate elongation:
  • 1090
  • 1090
  • 1090
  • 1090
  • 1090
  • 1090
  • 1090
  • 1090
  • EN norm:
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • Environmental certification:
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001

Specifications

Frequently Bought Together