Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Food processing gloves, AlphaTec® 37-320
Food processing gloves, AlphaTec® 37-320
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Food processing gloves, AlphaTec® 37-320
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • ANSE37-320/11
  • ANSE37-320/7
  • ANSE37-320/8
  • ANSE37-320/9
  • ANSE37-320/10
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Material:
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Finish:
  • NBR coating
  • NBR coating
  • NBR coating
  • NBR coating
  • NBR coating
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Palm thickness:
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Specifications

Frequently Bought Together