Specifications
- Temperaturbereich:Umgebungstemperatur +5...500 °C
- Bezeichnung:Heizplatte, Keramikplatte, 180×180 mm
- Seq:001
- Modell:442-1269
- Temperaturkonstanz:Platte: ±3% >100 °C; ±2% ≤100 °C
mit Temperaturfühler: ±1% >100 °C; ±1% ≤100 °C - Plattengröße:180×180 mm
- Plattenmaterial:Keramik
- Gewicht:2,8 kg
- B×T×H:224×307×122 mm
- VE:1
Specifications
About this item
VWR® Fortgeschrittene Magnetrührer mit Heizplatte wurden entwickelt, um genaue und wiederholbare Ergebnisse in allen Forschungs-, akademischen - und industriellen Anwendungen zu liefern. Mit Temperaturbereichen bis 500 °C bieten diese VWR-Heizplatte eine hervorragende Temperaturkontrolle.
- Ausgezeichnete Temperaturgleichmäßigkeit
- Großes, gut lesbares LCD-Display zeigt Temperaturen an
- Branchenführende Sicherheitsfunktionen
- Cool Touch mit chemikalienbeständigem Gehäuse
- Fünf Jahre Garantie
Diese mikroprozessorgesteuerten Geräte verfügen über ein nach vorne gerichtetes Bedienfeld mit einem leicht lesbaren LCD, das Temperatureinstellungen und intuitive Symbole anzeigt.
Reflektierende, weiße Keramikplatten sind chemikalienbeständig und leicht zu reinigen. Ein integrierter Speicherabruf liefert dem Benutzer die zuletzt eingestellte Temperatur, selbst nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde. Als zusätzliche Sicherheit warnt während der Benutzung der Kochplatte eine große Warnleuchte mit Hitze-Symbol. Diese leuchtet so lange, bis die Platte kälter als 40 °C ist. Die Geräte sind mit redundanten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die das Gerät im Falle einer Fehlfunktion des Heizgeräts abschalten.
Eine verbesserte Elektronik regelt die robuste Heizung, die Proben schnell und effizient auf die gewünschte Temperatur bringt. Das flache Design nutzt wenig Platz auf dem Arbeitstisch und ermöglicht die Verwendung in einer Abzugshaube. Das Gerätegehäuse besteht aus einem hitze- und chemikalienbeständigen Polymer, das sich während des Betriebs kühl anfühlt. Das flüssigketisabweisende Design leitet Flüssigkeiten im Falle von Verschüttungen von den internen Komponenten weg.
Passende Magnetrührer mit Heizplatte (heizen und rühren 442-1265, 442-1268, 442-1270 und 442-1274) oder Heizplatten (nur heizen 442-1310) sind auch verfügbar.